Referencje
Gedore:VDE 2160 PZ 1
Rubix:758610
Producent:1612182
EAN:4010886825969
Szczegóły produktu : Wkrętak izolowany 1000V VDE 2160 PZ 1 80/180mm 1612182
Śrubokręt VDE PZ 1, testowany indywidualnie, izolacja VDE do 1000 V zgodnie z EN 60900/IEC 60900, całkowicie izolowany trzon. Grot zgodny z DIN ISO 8764-1 PZ. 3-komponentowa rękojeść Power-Grip3 z otworem do zawieszania. Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia precyzyjną i bezzmęczną pracę. Dopasowane połączenie rękojeści i trzonu zapewnia optymalne przenoszenie siły. Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści. Ostrze z hartowanej stali GEDORE molybdenum-vanadium-Plus.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | pozidriv |
|---|---|
| Długość ostrza | 80 mm |
| Rozmiar nadruku | pz1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,99 Netto
/ Sztuka
zł 36,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie