Oprawa stojąca SNR PA205
Wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:PA205
Rubix:824119
EAN:3413520567040


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 56 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa łożyskowa PA205
Obudowa z żeliwa szarego, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi imbusowymi, uszczelnienie z tarczką odśrodkową. Jednostki łożyskowe samonastawne z różnymi opcjami mocowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 56 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Wysokość | 72 mm |
| Długość | 84 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 37.4 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,05 Netto
/ Sztuka
zł 43,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie