Referencje
Beta Tools:867XZN 10
Rubix:702328
Producent:008670210
EAN:8014230375236

Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa profil xzn m10 867XZN/10
Wkładki o profilu XZN®
Mocne strony
Wkładki o profilu XZN®
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17,6 g |
| Długość | 30 mm |
| Rozmiar nadruku | m10 |
| Końcówka | xzn |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,16 Netto
/ Sztuka
zł 7,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
