Gniazdo wkrętaka Wera 05066626001

871/1 Końcówki TORQ-SET® Mplus, 25 mm

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05066626001
Rubix:487540
EAN:4013288033116
brand logo

Informacje techniczne

Długość25 mm
Rozmiar nadruku5 mm
Końcówkaprofil torx

Szczegóły produktu : Bit 871/1 TORQ-SET Mplus 25 mm 5x25


Cechy :Chwyt: sześciokątny 1/4, pasujący do uchwytów na bity zgodnych z normą DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Wykonanie: Mplus zapewniający wyższy moment zrywania i wydłużoną żywotność, bardzo sztywny, szczególnie wskazany do wkrętów przeznaczonych do wnikania w twarde materiały (np. blacha lub metal).

Mocne strony

Wyższy moment zrywania i wydłużona żywotność, bardzo sztywny.

Zastosowania

Wskazane do wkrętów przeznaczonych do wnikania w twarde materiały (np. blacha lub metal). Zastosowanie: wkręty TORQ-SET®

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość25 mm
Rozmiar nadruku5 mm
Końcówkaprofil torx
32,01 Netto
/ Sztuka
39,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie