Gniazdo wkrętaka Beta Tools 867RTX 30
Wkładki do śrub z gniazdem Tamper Resistant Torx®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:867RTX 30
Rubix:702347
Producent:008670510
EAN:8014230375465


Informacje techniczne
| Długość | 30 mm |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t30 |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa tamper resist.torx30 867RTX/30
Wkładki do śrub z gniazdem Tamper Resistant Torx®
Mocne strony
Wkładki do śrub z gniazdem Tamper Resistant Torx®
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13,4 g |
| Długość | 30 mm |
| Rozmiar nadruku | t30 |
| Końcówka | profil torx |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,5 Netto
/ Sztuka
zł 6,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie