Gniazdo wkrętaka Beta Tools 867RTX-L 45
Końcówki do śrub z gniazdem Tamper Resistant Torx® — model długi
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:867RTX-L 45
Rubix:702356
Producent:008670570
EAN:8014230375571


Informacje techniczne
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa dł.tamper res.torx45 867RTXL/45
Końcówki do wkrętów z profilem Tamper Resistant Torx® – długi model
Mocne strony
Końcówki do wkrętów z profilem Tamper Resistant Torx® – długi model
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 45 g |
| Długość | 75 mm |
| Rozmiar nadruku | t45 |
| Końcówka | profil torx |
| Wykończenie | błyszczący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie