Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty RHP 1217-15G

Wkładka łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:1217-15G
Rubix:659545
Producent:1217-15G R
EAN:00747023042630
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość22.38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1217-15G


Samosmarujące wkładki łożyskowe z tulejami adaptacyjnymi

Mocne strony

Łatwy montaż. Obsługuje wysokie prędkości pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna150 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość22.38 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria1217 series (self-lube)
Kosznylon
Prędkość graniczna7000 rpm
Całkowita szerokość łożyska28.63 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Ciężar0.15 kg
46,9 Netto
/ Sztuka
57,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie