Referencje
RHP:3095-100G
Rubix:660976
Producent:3095-100G R
EAN:00747023051809


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 117.48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3095-100G
Wkład łożyska z sferycznym pierścieniem zewnętrznym, blokada śrubą dociskową 3095-100G
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9530 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 117.48 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 122000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 157000 N |
| Typ montażu | wkład o sferycznej średnicy zewnętrznej z integralną blokadą śrubową (blokada wału śrubą dociskową) |
| Ciężar | 9.53 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1180,55 Netto
/ Sztuka
zł 1452,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie