Wiertło spiralne Dormer A100N24

Wirtła kręte Dormer

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A100N24
Rubix:440253
EAN:7320760028865
Jobber Drill N24 DIN 338

Informacje techniczne

Średnica wiercenia3.86 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSS NO. 24 A100N24


Wiertła kręte z serii A100 marki Dormer Pramet to uniwersalne narzędzia wykonane ze stali szybkotnącej HSS, przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w szerokim zakresie materiałów. Dzięki standardowi DIN 338, kątowniowi wierzchołkowemu 118° oraz cylindrycznemu chwytowi zapewniają stabilną pracę i wysoką dokładność otworów. Specjalna obróbka powierzchni typu steam tempered zwiększa odporność na zużycie i poprawia odprowadzanie wiórów.

Zastosowania

Wiertła A100 sprawdzają się w obróbce stali, stali nierdzewnej, żeliwa oraz metali nieżelaznych, oferując efektywne wiercenie do głębokości do 4xD bez konieczności wycofywania narzędzia. To niezawodne rozwiązanie do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych, zarówno w pracy ręcznej, jak i maszynowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia3.86 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona3.86 mm
  • Termin dostawy na zapytanie