Referencje
Ruko:204175
Rubix:1215194
EAN:4007140016195

Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 17.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 228 mm |
| Długość cięcia | 130 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte do metalu HSS DIN 345 typ N na stożek Morsea NWKc fi 17.5mm 204175
Wysoce wydajne standardowe wiertło ze stożkiem Morse'a. Do wiercenia stali, staliwa i żeliwa – zarówno stopowego, jak i niestopowego. Bardzo odporne na złamanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 17.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 228 mm |
| Długość cięcia | 130 mm |
| Typ trzpienia | zwężany |
| Materiał korpusu | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,81 Netto
/ Sztuka
zł 62,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie