Wiertło spiralne GISS Cutline 860855

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860855
Rubix:2150705
EAN:3660338156724
860855
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia9.1 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia81 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 9.1 mm 860855


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia9.1 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia81 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokatin
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona9.1 mm
21,72 Netto
/ Sztuka
26,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie