Wiertło spiralne Dormer A17016.5
Wiertło z trzpieniem równoległym o średnicy 1/2" z redukcją
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:A17016.5
Rubix:476113
EAN:7320760030257


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 16.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 157 mm |
| Długość cięcia | 84 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS 1/2" 16.5mm A17016.5
Wiertło spiralne HSS z trzpieniem uniwersalnym 1/2”, hartowane parowo pod kątem 118°, 4xD, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 850 N/mm², żeliwie, stopach aluminium o zawartości poniżej 0,5% oraz materiałach syntetycznych, takich jak tworzywa termoplastyczne i duroplastyczne.
FORET 16.50 QC REDUITE 12.7 A170 HSS waist
Mocne strony
Standardowa spirala prawoskrętna
Idealna do szerokiej gamy materiałów, w przypadku których pojemność uchwytu jest ograniczona
Średnica trzpienia pozwala na stosowanie wiertła w uchwycie ½ cala
Nadaje się zarówno do użytku ręcznego, jak i maszynowego
Dostarczane w wersji hartowanej parowo dla zwiększenia odporności na zużycie
Idealna do szerokiej gamy materiałów, w przypadku których pojemność uchwytu jest ograniczona
Średnica trzpienia pozwala na stosowanie wiertła w uchwycie ½ cala
Nadaje się zarówno do użytku ręcznego, jak i maszynowego
Dostarczane w wersji hartowanej parowo dla zwiększenia odporności na zużycie
Zastosowania
Obróbka stali: stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
Stal konstrukcyjna: stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
Stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)
nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
miedź (<100 HB <350 N/mm²)
Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
Brąz alfa-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
Aluminium i magnez bezstopowe (<100 HB <350 N/mm²)
Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
Aluminium stopowe z > 0,5% <10% krzemu (<120 HB <400 N/mm²)
stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Stal konstrukcyjna: stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
Stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)
nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
miedź (<100 HB <350 N/mm²)
Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
Brąz alfa-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
Aluminium i magnez bezstopowe (<100 HB <350 N/mm²)
Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
Aluminium stopowe z > 0,5% <10% krzemu (<120 HB <400 N/mm²)
stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 16.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 157 mm |
| Długość cięcia | 84 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | dormer norm |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 16.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie