Wiertło spiralne Milwaukee 4932352221

Wiertło do metalu HSS-G, krótkie - DIN 1897 - opakowanie po 5 i 10 szt.

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4932352221
Rubix:1601538
brand logo

Informacje techniczne

Typ trzpieniacylindryczny

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło do metalu HSS-G fi 10.0x89mm 4932352221


  • Jakość wiertła: Wysokiej jakości stal szybkotnąca.
  • Geometria końcówki Dwuścinowa DIN 1412 C.
  • Kąt wierzchołkowy: 135°. Tolerancja: h8.
  • Kąt pochylenia linii śrubowej / złobienia: żłobienie typu N i kąt normalny 20-30°.
  • Prawoskrętna krawędź skrawająca. Powierzchnia / kolor: Błyszczący srebrny.
  • Wytrzymuje duże obciążenie na ostrze wiertła dzięki małej długości całkowitej.
  • Doskonała współśrodkowość. Polerowane żłobienie typu N z prawoskrętną krawędzią tnącą wyklucza zakleszczenie i zapewnia szybkie usuwanie wiórów i wiercenie przy mniejszym wysiłku.
  • Zastosowanie: Najbardziej nadaje się do wiercenia blachy i materiałów cienkościennych.
  • Nadają się do wiercenia w blasze stalowej, cienkich materiałach stopowych i niestopowych do 900 N/mm².
  • Odpowiednie również do drewna i tworzyw sztucznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typ trzpieniacylindryczny
30,01 Netto
/ Sztuka
36,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie