Wiertło spiralne GISS Cutline 893036
Wiertło monolityczne z węglika spiekanego 5xD z chłodzeniem wewnętrznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
GISS Cutline:893036
Rubix:2251230
EAN:3660338455360


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 14.2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
Szczegóły produktu : WIERTŁO PEŁNOWĘGL. 5XD Z CHŁODZ.WEWN. D14,2 893036
Wiertło monolityczne z węglika spiekanego 5xD z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa – gama SCD.
Kąt wierzchołka: kąt pochylenia linii śrubowej 140°–30° – punkt dzielony
Chwyt walcowy DIN 6535 HA z tolerancją h6
Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa ułatwia odprowadzanie wiórów, zmniejsza ciepło, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność wiertła.
Powłoka CUPMM do zastosowań uniwersalnych i obejmujących wiele materiałów. Wyjątkowo czysta, wielowarstwowa powłoka na bazie AlCr zapewniająca wysoką odporność termiczną, stabilność przy dużej prędkości skrawania i zwiększoną żywotność.
Koncepcja wiertła badana pod kątem wysokiej stabilności podczas wiercenia: fazy prowadzące, technologia skrawania sierpowego, samostabilność i specjalna geometria zmniejszająca tarcie.
- tolerancja podczas wiercenia m7.
- Jakość otworów: H8–H9
Kąt wierzchołka: kąt pochylenia linii śrubowej 140°–30° – punkt dzielony
Chwyt walcowy DIN 6535 HA z tolerancją h6
Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa ułatwia odprowadzanie wiórów, zmniejsza ciepło, wydłuża żywotność i zwiększa wydajność wiertła.
Powłoka CUPMM do zastosowań uniwersalnych i obejmujących wiele materiałów. Wyjątkowo czysta, wielowarstwowa powłoka na bazie AlCr zapewniająca wysoką odporność termiczną, stabilność przy dużej prędkości skrawania i zwiększoną żywotność.
Koncepcja wiertła badana pod kątem wysokiej stabilności podczas wiercenia: fazy prowadzące, technologia skrawania sierpowego, samostabilność i specjalna geometria zmniejszająca tarcie.
- tolerancja podczas wiercenia m7.
- Jakość otworów: H8–H9
Mocne strony
Wysoka stabilność termiczna dzięki technologii powłoki wielowarstwowej PVD
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 14.2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 63 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 6535 ha |
| Powłoka | cupmm – różne materiały |
| Tolerancja | m7 |
| Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego | 5xd |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Ostrzenie | szlifowanie krzyżowe |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kierunek cięcia | prawy |
| Materiał obróbkowy | stal/stal nierdzewna/ żeliwo/materiały nieżelazne/twarde |
| Średnica ogona | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 516,06 Netto
/ Sztuka
zł 634,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie