Wiertło spiralne Dormer A7772.9

Wiertła do metalu A777

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A7772.9
Rubix:440870
EAN:7320760374917
Jobber Drill 2.90 mm DIN 338

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.9 mm
Całkowita długość61 mm
Długość cięcia33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSCO 2.90mm A7772.9


Wiertło spiralne krótkie HSS-E z trzpieniem cylindrycznym DIN 338, kąt 135°, brąz 4xD, do stali stopowej <1620 N/mm². Żeliwo sferoidalne <1000 N/mm². Stopy tytanu <1250 N/mm² oraz stopy niklu <900 N/mm².

Zastosowania

• Stop stalowy utwardzony i hartowany (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stop stalowy utwardzony i hartowany (>350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• Stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.9 mm
Całkowita długość61 mm
Długość cięcia33 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Materiał skrawającyhss-e
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona2.9 mm
  • Termin dostawy na zapytanie