Wiertło spiralne Fortis Tools 10731650, 9112031650

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:10731650, 9112031650
Rubix:3047137
Producent:4317784723763
EAN:4317784723763
brand logo

Informacje techniczne

Całkowita długość184 mm
Typ trzpieniacylindryczny

Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS, Bronce, kształt C, 16,50mm


Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka zmniejszające siły skrawające, powierzchnia prawej krawędzi skrawającej waporyzowana, małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

Mocne strony

wysoka dokładność podziałki

Zastosowania

wydajne wiertło standardowe do wiercenia stali stopowej i niestopowej. W szczególności nadaje się do wiertarek ręcznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość184 mm
Typ trzpieniacylindryczny
151,25 Netto
/ Sztuka
186,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie