Referencje
Ruko:280070E
Rubix:575004
Producent:280070E
EAN:4007140340788



Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 typ FO HSSE-Co5 7.0 mm 280070E
Bardzo stabilne wiertło wielozakresowe o doskonałej odporności termicznej, dużej przestrzeni na wióry, zaokrąglonej tylnej krawędzi i bardzo grubym rdzeniu. Idealne do wiercenia materiałów od niskiej do wysokiej wytrzymałości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 109 mm |
| Długość cięcia | 69 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Powłoka | błyszczący;czarny |
| Kąt spirali | 38 ° |
| Materiał obróbkowy | stal;stal nierdzewna;aluminium;mosiądz;brąz;tworzywo sztuczne;żeliwo |
| Materiał skrawający | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,83 Netto
/ Sztuka
zł 13,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie