Wiertło spiralne Fortis Tools 10710570, 9111670570
Wiertło kręte z chwytem Chwyt
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10710570, 9111670570
Rubix:3046806
Producent:4317784709804
EAN:4317784709804


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 5.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS walcowane rolkowo,typ RN, 5,7mm
Wiertło kręte z chwytem Chwyt
Wykonanie: HSS, DIN 338, typ N.
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, chwytem z odsadzeniem, kąt pochylenia linii śrubowej, grubość rdzenia i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: HSS, DIN 338, typ N.
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, chwytem z odsadzeniem, kąt pochylenia linii śrubowej, grubość rdzenia i zbieżność rdzenia normalne.
Zastosowania
bardzo dobrzenadaje się do wiercenia większych średnic przy użyciu wszystkich powszechnie stosowanych wiertarek z uchwytem do 13,0 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 5.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,77 Netto
/ Sztuka
zł 3,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie






