Wiertło spiralne Dormer A1172.7

Wiertła do metalu A117

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1172.7
Rubix:440445
EAN:7320760015292
Jobber Drill 2.70 mm DIN 1897

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.7 mm
Całkowita długość46 mm
Długość cięcia16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSCO 2.70mm A1172.7


Wiertło spiralne HSS-E o bardzo krótkim trzpieniu, z trzpieniem cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1897, kąt 135°, brąz 2,5xD, do stali stopowej <1620 N/mm². Stal nierdzewna. Żeliwo sferoidalne <1000 N/mm². Stopy tytanu i niklu <1200 N/mm² oraz ceramika metalowa <550 HB.

Zastosowania

• stal stopowa utwardzona i hartowana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana (>350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martensityczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• Stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• stop niklu (<270 HB >900 N/mm²)
• nikiel niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• cermety (<550 HB <170 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.7 mm
Całkowita długość46 mm
Długość cięcia16 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 1897
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona2.7 mm
  • Termin dostawy na zapytanie