Wiertło spiralne GISS Cutline 860888

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860888
Rubix:2150738
EAN:3660338157059
860888
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia12.4 mm
Całkowita długość151 mm
Długość cięcia101 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 12.4 mm 860888


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia12.4 mm
Całkowita długość151 mm
Długość cięcia101 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokatin
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona12.4 mm
46,1 Netto
/ Sztuka
56,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie