Wiertło spiralne GISS Cutline 860882

Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS Cutline:860882
Rubix:2150732
EAN:3660338156991
860882
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia11.8 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 11.8 mm 860882


Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia11.8 mm
Całkowita długość142 mm
Długość cięcia94 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338 n
Powłokacyna
Kąt spirali30 °
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona11.8 mm
41,34 Netto
/ Sztuka
50,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie