Referencje
Dormer:A5108.0
Rubix:440817
Producent:5970391
EAN:7320760036990





Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte ADX 8mm A5108.0
Mocne strony
Wiertło uniwersalne A510 HSS ADX TiN – metryczne
Przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wydajności i dokładności Unikalna geometria rowków i specjalna końcówka 130°
Powłoka TiN zapewniająca dłuższą żywotność i lepszą wydajność narzędzia
Zakres rozmiarów: 3,0–14,0 mm, 1/8„–1/2”
Przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wydajności i dokładności Unikalna geometria rowków i specjalna końcówka 130°
Powłoka TiN zapewniająca dłuższą żywotność i lepszą wydajność narzędzia
Zakres rozmiarów: 3,0–14,0 mm, 1/8„–1/2”
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 8 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie