Wiertło spiralne GISS Cutline 860820
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:860820
Rubix:2150670
EAN:3660338156373


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 5.6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 5.6 mm 860820
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 5.6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 n |
| Powłoka | cyna |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 5.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,9 Netto
/ Sztuka
zł 13,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie