Wiertło spiralne Fortis Tools 10691501, 9111571501
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10691501, 9111571501
Rubix:3046754
Producent:4317784725392
EAN:4317784725392


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 15 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 169 mm |
| Długość cięcia | 114 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS, walcowane rolkowo,typ N, chwyt odsadzony 13mm/ 15,0mm
Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: prawotnące, z odsadzonym chwytem. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: prawotnące, z odsadzonym chwytem. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Zastosowania
walcowane rolkowo wiertło kręte umożliwiające zachowanie ciągłości struktury. Dzięki temu nadaje się w szczególności do trudnych prac wiertarskich - niedroga alternatywa dla maszyn obsługiwanych ręcznie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 15 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 169 mm |
| Długość cięcia | 114 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Średnica ogona | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,04 Netto
/ Sztuka
zł 36,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie









