Wiertło spiralne Ruko 229030
Wiertło HSS-E TL 3000 Cobalt 5%, cięte i szlifowane, ostrzenie krzyżowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ruko:229030
Rubix:574964
EAN:4007140066091

Informacje techniczne
| Całkowita długość | 61 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 33 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 TL 3000 3.0 mm HSS-G Co 5 229030
Wiertło wielofunkcyjne o bardzo dużej wytrzymałości, wykazujące wyjątkową odporność na gorąco, wzmocniony rdzeń i rowek paraboliczny zapewniający lepsze odprowadzanie wiórów. Idealne do wiercenia materiałów tworzących wióry średnie i ciągłe. Jego gruby rdzeń i specjalny rowek z zaokrągloną krawędzią tylną czynią to wiertło narzędziem idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności. To wiertło w dużym zakresie pokrywa typy N, H i W. HSS Co 5: szybkotnąca stal z 5% kobaltu. Doskonała odporność na wysokie temperatury, idealne do wiercenia w stalach nierdzewnych i trudno obrabialnych materiałach o twardości do 1100 N/mm².
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 61 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 33 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał obróbkowy | metale |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Średnica ogona | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,03 Netto
/ Sztuka
zł 7,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie