Wiertło spiralne Dormer A1251.5X125

Wiertła do metalu A125

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1251.5X125
Rubix:476090
EAN:7320760019849
Jobber Drill 1.50mmx125mm BS 328

Informacje techniczne

Średnica wiercenia1.5 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS EX/L 1.50x125mm A1251.5X125


Wiertło spiralne HSS o zwiększonej długości z trzpieniem cylindrycznym BS 328 N, kąt 118°, odprowadzanie pary 10xD, do stali niestopowej o wytrzymałości poniżej 700 N/mm².

Zastosowania

- Stal miękka do zastosowań motoryzacyjnych (<120 HB, <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna (<200 HB, <700 N/mm²).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia1.5 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia80 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standardbs 328
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona1.5 mm
  • Termin dostawy na zapytanie