Referencje
Dormer:A9009/64
Rubix:441519
EAN:7320760046593




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 3.57 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 73 mm |
| Długość cięcia | 44 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte krótkie HSCO 9/64" A9009/64
HSS-E Krótkie wiertło produkcyjne z trzonem cylindrycznym DIN 338 130° niepowlekane 6xD do stali <1620 N/mm². Stal nierdzewna. Tytan i stopy tytanu. Nikiel i stopy niklu oraz stopy aluminium Si <0.5%.
Zastosowania
• Stal automatyczna, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stal nierdzewna automatyczna (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal nierdzewna - austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stal nierdzewna - ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• Tytan stopowy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikiel nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikiel stopowy (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikiel nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem Si <0,5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stal nierdzewna automatyczna (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal nierdzewna - austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stal nierdzewna - ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• Tytan stopowy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikiel nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikiel stopowy (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikiel nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem Si <0,5% (<150 HB <500 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 3.57 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 73 mm |
| Długość cięcia | 44 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Powłoka | niepowlekane |
| Materiał obróbkowy | stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, nikiel i stopy niklu oraz stopy aluminium si |
| Materiał skrawający | hss-e |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 3.57 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie