Referencje
Ruko:108004RS
Rubix:415589
EAN:4007140113580

Informacje techniczne
| Napięcie | 240 V |
|---|---|
| Pojemność uchwytu | 16 mm |
| Wydajność wiercenia stali | 31.5 mm |
Szczegóły produktu : Wiertarka magnetyczna RS 40E 108 004 RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 240 V |
|---|---|
| Pojemność uchwytu | 16 mm |
| Wydajność wiercenia stali | 31.5 mm |
| Bezprzewodowy | nie |
| Prędkość bez obciążenia | 470 rpm |
| Model | rs 40e |
| Ciężar | 24 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie