Wiertarka / wkrętarka Milwaukee 4933451064
Wiertarka / wkrętarka Milwaukee
Zobacz informacje techniczneReferencje
Milwaukee:4933451064
Rubix:1020886
EAN:4002395810437

Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Pojemność uchwytu | 13 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 135 N.m |
Szczegóły produktu : Wiertarko-wkrętarka 2x5.0Ah M18 FDD-502X 4933451064
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Pojemność uchwytu | 13 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 135 N.m |
| Wydajność wiercenia stali | 13 mm |
| Bezprzewodowy | tak |
| Prędkość bez obciążenia | 2000 rpm |
| Model | m18 fdd-502x |
| Pojemność baterii | 5 Ah |
| Ciężar | 2.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie