Referencje
Dormer:R1202.0
Rubix:476399
EAN:7320760114209




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 38 mm |
| Długość cięcia | 12 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło krótkie 2.0mm R1202.0
Do wiercenia w większości materiałów o średnicy do 2,5-krotności średnicy wiertła. Wykonane z najwyższej jakości węglików spiekanych, co pozwala na osiągnięcie większych prędkości obróbki i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 1897.
Inne rozmiary metryczne dostępne na zamówienie.
Inne rozmiary metryczne dostępne na zamówienie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 38 mm |
| Długość cięcia | 12 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 6539 |
| Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego | 2,5xd |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt szczytowy | 120 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie