Wiertło spiralne Fortis Tools 10242400, 9113842400
Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:10242400, 9113842400
Rubix:3047324
Producent:4317784714419
EAN:4317784714419


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 24 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 281 mm |
| Długość cięcia | 160 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN345 HSS, walcowane rolkowo,typ N, chwyt MK 24mm
Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a
Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.
Zastosowania
przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 24 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 281 mm |
| Długość cięcia | 160 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,57 Netto
/ Sztuka
zł 145,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie










