Wiertło spiralne Dormer A5105/16

Wiertła kręte ADX

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A5105/16
Rubix:440811
Producent:5970446
EAN:7320760169094
ADX Jobber Drill 5/16 inch DIN 338

Informacje techniczne

Średnica wiercenia7.94 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło kręte ADX 5/16" A5105/16


Mocne strony

Wiertło uniwersalne A510 HSS ADX TiN – metryczne
Przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wydajności i dokładności Unikalna geometria rowków i specjalna końcówka 130°
Powłoka TiN zapewniająca dłuższą żywotność i lepszą wydajność narzędzia
Zakres rozmiarów: 3,0–14,0 mm, 1/8„–1/2”

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia7.94 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia75 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona7.94 mm
  • Termin dostawy na zapytanie