Wiertło spiralne Fortis Tools 10770170, 9112800170

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:10770170, 9112800170
Rubix:3047155
Producent:4317784710886
EAN:4317784710886
brand logo

Informacje techniczne

Całkowita długość43 mm
Typ trzpieniacylindryczny

Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSSE, INOX szlifowane, typ RN 1,7mm


Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: HSS Co5, DIN 338, typ N
Profil szlifowany, prawotnące, z precyzyjnym szlifem krzyżowym, bocznym kątem natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowania

zawartość kobaltu zapewnia wysoką wytrzymałość cieplną, idealne do stali stopowych i niestopowych (maks. wytrzymałość 900 N/mm²), stali do pracy na zimno i na gorąco, do ulepszania cieplnego i nawęglania oraz do stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość43 mm
Typ trzpieniacylindryczny
5,34 Netto
/ Sztuka
6,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie