Wiertło spiralne Dormer R4586.0

Wiertła do metalu R458

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:R4586.0
Rubix:441119
Producent:5980492
EAN:7320760615430
MPX Drill 6.00 mm DIN 6537K

Informacje techniczne

Średnica wiercenia6 mm
Całkowita długość66 mm
Długość cięcia28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe 6mm R4586.0


VHM bardzo krótkie wiertło spiralne z chwytem DIN 6535 HA, DIN 6537 K, MP-X 140°, pokryte TiAlN, 3xD, do stali <1620 N/mm². Żeliwo. Stopy miedzi i aluminium.
WIERTŁO 6,0 QC EXT.KRÓTKI R458 WĘGLIK 3xD SPECYFICZNE

Mocne strony

the carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. the continuously thinned web (ctw) provides excellent transverse strength that improves chip removal and enables high performance. the four-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in very accurate holes with a superior surface finish. the tialn coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. the controlled sharpening and external corner design provide a high and consistent tool life

Zastosowania

• Stal automatowa, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, zahartowana i odpuszczona (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo twardy brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, wzmacniane włóknami (whisker), stopy aluminium i magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia6 mm
Całkowita długość66 mm
Długość cięcia28 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 6537 k
Powłokatialn
Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego3xd
Ogon6mm
Chłodzenie wewnętrznenie
Materiał obróbkowystal, żeliwo, stopy miedzi i aluminium
Kąt szczytowy140 °
Średnica ogona6 mm
  • Termin dostawy na zapytanie