Referencje
Dormer:R4583.3
Rubix:441109
Producent:5981074
EAN:7320760615331




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 3.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 62 mm |
| Długość cięcia | 20 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe 3.3mm R4583.3
VHM bardzo krótkie wiertło spiralne z chwytem DIN 6535 HA, DIN 6537 K, MP-X 140°, pokryte TiAlN, 3xD, do stali <1620 N/mm². Żeliwo. Stopy miedzi i aluminium.
WIERTŁO 3,3 QC BARDZO KRÓTKIE R458 WĘGLIK SPIEKANY 3D SPECJALNE
Mocne strony
the carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. the continuously thinned web (ctw) provides excellent transverse strength that improves chip removal and enables high performance. the four-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in very accurate holes with a superior surface finish. the tialn coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. the controlled sharpening and external corner design provide a high and consistent tool life
Zastosowania
• Stal automatowa, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, zahartowana i odpuszczona (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo twardy brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, wzmacniane włóknami (whisker), stopy aluminium i magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, zahartowana i odpuszczona (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo twardy brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, wzmacniane włóknami (whisker), stopy aluminium i magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 3.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 62 mm |
| Długość cięcia | 20 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 6537 k |
| Powłoka | tialn |
| Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego | 3xd |
| Ogon | 6mm |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Materiał obróbkowy | stal, żeliwo, stopy miedzi i aluminium |
| Kąt szczytowy | 140 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie