Wiertło spiralne Dormer R45811.2

Wiertła do metalu R458

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:R45811.2
Rubix:441095
Producent:5980387
EAN:7320760615195
MPX Drill 11.20 mm DIN 6537K

Informacje techniczne

Średnica wiercenia11.2 mm
Całkowita długość102 mm
Długość cięcia55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe 11.2mm R45811.2


VHM bardzo krótkie wiertło spiralne z chwytem DIN 6535 HA, DIN 6537 K, MP-X 140°, pokryte TiAlN, 3xD, do stali <1620 N/mm². Żeliwo. Stopy miedzi i aluminium.
Wiertło 11,2 QC bardzo krótkie R458 węglikowe 3D specyficzne

Mocne strony

the carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. the continuously thinned web (ctw) provides excellent transverse strength that improves chip removal and enables high performance. the four-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in very accurate holes with a superior surface finish. the tialn coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. the controlled sharpening and external corner design provide a high and consistent tool life

Zastosowania

• Stal automatowa, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, zahartowana i odpuszczona (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne / żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Mosiądz beta, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bardzo twardy brąz (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z krzemem >10%, wzmacniane włóknami (whisker), stopy aluminium i magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasty
• Wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia11.2 mm
Całkowita długość102 mm
Długość cięcia55 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 6537 k
Powłokatialn
Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego3xd
Ogon12mm
Chłodzenie wewnętrznenie
Materiał obróbkowystal, żeliwo, stopy miedzi i aluminium
Kąt szczytowy140 °
  • Termin dostawy na zapytanie