Wiertło spiralne GISS Cutline 860868
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:860868
Rubix:2150718
EAN:3660338156854


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 10.4 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 87 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło HSS TiN FI 10.4 mm 860868
Wiertło - HSS - jobber powlekane TiN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 10.4 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 87 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 n |
| Powłoka | cyna |
| Kąt spirali | 30 ° |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 10.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,22 Netto
/ Sztuka
zł 40,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie