Wiertło spiralne Dormer R45313.5

Wiertła do metalu R453

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:R45313.5
Rubix:441338
Producent:5979570
EAN:7320760613986
MPX Drill 13.50 mm DIN 6537L

Informacje techniczne

Średnica wiercenia13.5 mm
Całkowita długość124 mm
Długość cięcia76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe L/S 13.5 R45313.5


Krótkie wiertło spiralne VHM z trzpieniem HA zgodnym z normą DIN 6535 i kanałami chłodzącymi zgodnymi z normą DIN 6537 L MP-X 140°, pokryte powłoką TiAlN, 5xD, do stali <1620 N/mm², stali nierdzewnej <850 N/mm², żeliwa, tytanu oraz stopów miedzi i aluminium.

Zastosowania

• Stal do obróbki skrawaniem – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia13.5 mm
Całkowita długość124 mm
Długość cięcia76 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 6537 l
Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego5xd
Chłodzenie wewnętrznetak
Kąt szczytowy140 °
  • Termin dostawy na zapytanie