Wiertło spiralne Dormer A97611/32

Wiertła długie do metalu A976

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A97611/32
Rubix:440939
EAN:7320760347119
PFX Drill 11/32 inch DIN 1869/1

Informacje techniczne

Średnica wiercenia8.73 mm
Całkowita długość250 mm
Długość cięcia175 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło PFX EX/L 11/32 A97611/32


Wiertło spiralne HSS-E o przedłużonym trzpieniu cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1869/1, PFX 130°, bez powłoki, 15xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm².

Zastosowania

• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia8.73 mm
Całkowita długość250 mm
Długość cięcia175 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 1869/1
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona8.73 mm
  • Termin dostawy na zapytanie