Wiertło spiralne Dormer A9407/64

Wiertła do metalu A940

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A9407/64
Rubix:441958
EAN:7320760054833
PFX Drill 7/64 inch DIN 340

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.78 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło długie HSCO 7/64" A9407/64


Wiertło produkcyjne HSS-E o długim trzpieniu cylindrycznym, DIN 340, kąt 130°, niepowlekane, 10xD, do stali o wytrzymałości <1620 N/mm². Stal nierdzewna. Tytan i stopy tytanu. Nikiel i stopy niklu oraz stopy aluminium o zawartości Si <0,5%.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.78 mm
Całkowita długość117 mm
Długość cięcia64 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss-e
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona2.78 mm
  • Termin dostawy na zapytanie