Referencje
Dormer:A97613.0
Rubix:442229
EAN:7320760347195




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 13 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 295 mm |
| Długość cięcia | 205 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło 13.0mm A97613.0
Wiertło spiralne HSS-E o przedłużonym trzpieniu cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1869/1, PFX 130°, bez powłoki, 15xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm².
Zastosowania
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 13 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 295 mm |
| Długość cięcia | 205 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 1869/1 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie