Wiertło spiralne Dormer A1307.5

Wiertła do metalu A130

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1307.5
Rubix:440737
EAN:7320760025680
Jobber Drill 7.50 mm  DIN 345

Informacje techniczne

Średnica wiercenia7.5 mm
Całkowita długość150 mm
Długość cięcia69 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS 7.5mm A1307.5


Wiertło spiralne krótkie HSS z trzpieniem MC, norma DIN 345, kąt 118°, odprowadzanie pary 4xD, do stali o wytrzymałości poniżej 850 N/mm² i żeliwa.

Zastosowania

- Stal motoryzacyjna – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna – stal wkładkowa (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia7.5 mm
Całkowita długość150 mm
Długość cięcia69 mm
Typ trzpieniazwężany
DIN standarddin 345
Chłodzenie wewnętrznenie
Chwyt stożkowycm1
Materiał korpusuhss
Kąt szczytowy118 °
  • Termin dostawy na zapytanie