Wiertło spiralne Dormer A9762.7X150

Wiertła długie do metalu A976

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A9762.7X150
Rubix:440949
EAN:7320760279755
PFX Drill 2.70 mm DIN 1869/1

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.7 mm
Całkowita długość150 mm
Długość cięcia100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło PFX EX/L 2.70mm A9762.7X150


Wiertło spiralne HSS-E o przedłużonym trzpieniu cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1869/1, PFX 130°, bez powłoki, 15xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm².

Zastosowania

• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.7 mm
Całkowita długość150 mm
Długość cięcia100 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 1869/1
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona2.7 mm
  • Termin dostawy na zapytanie