Referencje
Dormer:A13023.25
Rubix:440680
EAN:7320760023907




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 23.25 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 276 mm |
| Długość cięcia | 155 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS 23.25mm A13023.25
Wiertło spiralne krótkie HSS z trzpieniem MC, norma DIN 345, kąt 118°, odprowadzanie pary 4xD, do stali o wytrzymałości poniżej 850 N/mm² i żeliwa.
Zastosowania
- Stal motoryzacyjna – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna – stal wkładkowa (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna – stal wkładkowa (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 23.25 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 276 mm |
| Długość cięcia | 155 mm |
| Typ trzpienia | zwężany |
| DIN standard | din 345 |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Chwyt stożkowy | cm3 |
| Materiał korpusu | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie