Referencje
Ruko:215105
Rubix:493843
EAN:4007140033123

Informacje techniczne
| Całkowita długość | 133 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 87 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte typ N fi 10.5 HSS-G Co5 215105
Wiertło o wysokiej wydajności i dużej mocy do wierceń prostych, o wysokiej odporności na temperaturę. Idealne do wiercenia w stalach niezwykle wytrzymałych, odpornych na rdzę, działanie kwasów i wysoką temperaturę. HSS Co 5: stal szybkotnąca z 5 % kobaltu. Doskonała odporność na wysokie temperatury, idealne do wiercenia w stalach nierdzewnych oraz w trudno obrabialnych materiałach o twardości do 1100 N/mm².
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 133 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 87 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Średnica ogona | 10.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,3 Netto
/ Sztuka
zł 29,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie