Wiertło spiralne Dormer A1251/2X400

Wiertła do metalu A125

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1251/2X400
Rubix:440583
EAN:7320760174333
Jobber Drill 1/2 inchx400mm BS 328

Informacje techniczne

Średnica wiercenia12.7 mm
Całkowita długość400 mm
Długość cięcia300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS EX/L 1/2 X 400mm A1251/2X400


Wiertło spiralne HSS o zwiększonej długości z trzpieniem cylindrycznym BS 328 N, kąt 118°, odprowadzanie pary 10xD, do stali niestopowej o wytrzymałości poniżej 700 N/mm².

Zastosowania

- Stal miękka do zastosowań motoryzacyjnych (<120 HB, <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna (<200 HB, <700 N/mm²).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia12.7 mm
Całkowita długość400 mm
Długość cięcia300 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standardbs 328
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona12.7 mm
  • Termin dostawy na zapytanie