Wiertło spiralne Ruko 204120E

Wiertła DIN 345 typ N HSS-G Cobalt 5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:204120E
Rubix:1911124
EAN:4007140122841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia12 mm
Całkowita długość182 mm
Typ trzpieniacylindryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło stożek Morsea 12.0mm DIN345 204120E


Wiertło z trzpieniem stożka Morse'a, szlifowane. Nadaje się do wiercenia stali stopowych i niestopowych oraz żeliwa. Wersje kobaltowe i powlekane kobaltem nadają się do stali nierdzewnej. HSSE Co 5 : stal szybkotnąca z 5 % kobaltu. Doskonała odporność na wysokie temperatury, idealne do wiercenia w stali nierdzewnej i materiałach trudnych w obróbce o twardości do 1100 N/mm². Kształt A : zredukowany rdzeń. Zastosowanie : do wszystkich standardowych prac wiercenia z użyciem wierteł o mocnym rdzeniu i dużej średnicy, do wiercenia w materiale masywnym. Zalety : dobre centrowanie przy punktowaniu dzięki długości ostrza poprzecznego zmniejszonej do 1/10 średnicy wiertła oraz zmniejszenie siły posuwu. Wady : konieczność dodatkowego ostrzenia. Norma DIN 345.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia12 mm
Całkowita długość182 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 345
58,74 Netto
/ Sztuka
72,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie