Wiertło spiralne Beta Tools 412 5,75
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:412 5,75
Rubix:701196
Producent:004120097
EAN:8014230096643


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 5.75 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindryczne krótkie hss 5,75mm 412/5.75
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Mocne strony
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x100x7 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12,3 g |
| Średnica wiercenia | 5.75 mm |
| Całkowita długość | 93 mm |
| Długość cięcia | 57 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 5.75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,91 Netto
/ Sztuka
zł 14,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie