Wiertło spiralne Ruko 215020

Wiertło skrętne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:215020
Rubix:425456
EAN:4007140032959
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2 mm
Całkowita długość49 mm
Długość cięcia24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło fi 2.0mm HSS-Co5 215020


Mocne, prawoskrętne wiertło wysokiej wydajności, wyróżniające się odpornością na wysoką temperaturę. Idealne do wiercenia wysokowytrzymałej stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej oraz stali żaroodpornej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2 mm
Całkowita długość49 mm
Długość cięcia24 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Tolerancjah8
Kąt spirali36 °
Kierunek cięciaprawy
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy130 °
3,66 Netto
/ Sztuka
4,5 Brutto
  • Dostępny