Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV3-G1/4-8

Wielu dystrybutorów

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSLV3-G1/4-8
Rubix:2291559
Producent:186237
EAN:4052568040413
QSLV3-G1/4-8 Multiple distributor

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 1/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, kątowa ,Banjo, potrójna 3 x FI 8 mm - G1/4, QSLV3-G1/4-8


Rozdzielacz wielokrotny QSLV3-G1/4-8 3-krotny, orientowany 360°. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=4,2 mm, Typ uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Konstrukcja=Zasada push/pull

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)60x15x35 mm
Waga Logistyczna58,4 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 1/4
Profilstandard
Połączenie 28
61,59 Netto
/ Sztuka
75,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie